BRADY ITALIA - MOD142803 M21-375-595-YL 1-NASTRO - 142803

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - gelb
Breite des Bandes - 9.53 mm
Bandlänge - 6.4 m
Hitzebeständig - ja
Packung
1 ST
EAN
0662820966579
Artikelnummer
MOD142803
Herstellernummer
142803
Hersteller
MOD
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
gelb
Breite des Bandes:
9.53 mm
Bandlänge:
6.4 m
Hitzebeständig:
ja
Transparent:
nein
Il vinile B-595 aderisce ad articoli difficili con bassa energia superficiale, tra cui: Tubazioni in PVC, custodie per attrezzature stampate per soffiaggio, plastica ABS, superfici verniciate a polvere e attrezzature in plastica riciclata. Il consumabileB-595 aderisce anche perfettamente alle superfici molto irregolari come muri in blocchi forati in calcestruzzo verniciati, legno con finitura irregolare, plastica ruvida, tubazioni ruvide e con rivestimento in carta.


