BRADY ITALIA - MOD142796 M21-500-595-OR 1-NASTRO - 142796

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 6.4 m
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
0662820966500
Artikelnummer
MOD142796
Herstellernummer
142796
Hersteller
MOD
Schriftfarbe:
schwarz
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
6.4 m
Transparent:
nein
Il vinile B-595 aderisce ad articoli difficili con bassa energia superficiale, tra cui: Tubazioni in PVC, custodie per attrezzature stampate per soffiaggio, plastica ABS, superfici verniciate a polvere e attrezzature in plastica riciclata. Il consumabileB-595 aderisce anche perfettamente alle superfici molto irregolari come muri in blocchi forati in calcestruzzo verniciati, legno con finitura irregolare, plastica ruvida, tubazioni ruvide e con rivestimento in carta.


