BRADY ITALIA - MOD142036 B30C-500-595-YL 1-ROTOLO - 142036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bandfarbe - gelb
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 30.48 m
Hitzebeständig - nein
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
0754473183431
Artikelnummer
MOD142036
Herstellernummer
142036
Hersteller
MOD
Bandfarbe:
gelb
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
30.48 m
Hitzebeständig:
nein
Transparent:
nein
Mit Perforation:
nein
Vinile duraturo, a basso ritiro con il nostro adesivo più aggressivo. Si adatta a superfici curve, irregolari, ruvide e molto strutturate (blocchi forati in calcestruzzo verniciati, legno irregolare, plastica ruvida, tubi con rivestimento in carta, superfici verniciate a polvere). Aderisce a materiali “difficili” con bassa energia superficiale (tubazioni in PVC, custodie per attrezzature stampate per soffiaggio, plastica ABS, plastica riciclata)


