BRADY ITALIA - MOD142031 B30C-500-595-WT 1-ROTOLO - 142031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 30500 mm
Transparent - nein
Breite - 12.7 mm
Packung
1 ST
EAN
0754473183387
Artikelnummer
MOD142031
Herstellernummer
142031
Hersteller
MOD
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
30500 mm
Transparent:
nein
Breite:
12.7 mm
Nastro in vinile per interni/esterni per stampanti BBP3x


