BRADY ITALIA - MOD142029 B30C-2250-595-WT 1-ROTOLO - 142029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 57.15 mm
Bandlänge - 30.48 m
Hitzebeständig - nein
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
0754473183363
Artikelnummer
MOD142029
Herstellernummer
142029
Hersteller
MOD
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
57.15 mm
Bandlänge:
30.48 m
Hitzebeständig:
nein
Transparent:
nein
Mit Perforation:
nein
Vinile duraturo, a basso ritiro con il nostro adesivo più aggressivo. Si adatta a superfici curve, irregolari, ruvide e molto strutturate (blocchi forati in calcestruzzo verniciati, legno irregolare, plastica ruvida, tubi con rivestimento in carta, superfici verniciate a polvere). Aderisce a materiali “difficili” con bassa energia superficiale (tubazioni in PVC, custodie per attrezzature stampate per soffiaggio, plastica ABS, plastica riciclata)


