BRADY ITALIA - MOD142015 B30C-4000-595-OR 1-ROTOLO - 142015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - sonstige
Bandfarbe - orange
Breite des Bandes - 101.6 mm
Bandlänge - 30.48 m
Hitzebeständig - nein
Packung
1 ST
EAN
0754473183226
Artikelnummer
MOD142015
Herstellernummer
142015
Hersteller
MOD
Schriftfarbe:
sonstige
Bandfarbe:
orange
Breite des Bandes:
101.6 mm
Bandlänge:
30.48 m
Hitzebeständig:
nein
Transparent:
nein
Mit Perforation:
nein
Vinile duraturo, a basso ritiro con il nostro adesivo più aggressivo. Si adatta a superfici curve, irregolari, ruvide e molto strutturate (blocchi forati in calcestruzzo verniciati, legno irregolare, plastica ruvida, tubi con rivestimento in carta, superfici verniciate a polvere). Aderisce a materiali “difficili” con bassa energia superficiale (tubazioni in PVC, custodie per attrezzature stampate per soffiaggio, plastica ABS, plastica riciclata)


