BRADY ITALIA - MOD142000 B30C-2250-595-CL 1-ROTOLO - 142000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - sonstige
Bandfarbe - sonstige
Breite des Bandes - 57.15 mm
Bandlänge - 30.48 m
Hitzebeständig - nein
Packung
1 ST
EAN
0754473183073
Artikelnummer
MOD142000
Herstellernummer
142000
Hersteller
MOD
Schriftfarbe:
sonstige
Bandfarbe:
sonstige
Breite des Bandes:
57.15 mm
Bandlänge:
30.48 m
Hitzebeständig:
nein
Transparent:
ja
Mit Perforation:
nein
Vinile duraturo, a basso ritiro con il nostro adesivo più aggressivo. Si adatta a superfici curve, irregolari, ruvide e molto strutturate (blocchi forati in calcestruzzo verniciati, legno irregolare, plastica ruvida, tubi con rivestimento in carta, superfici verniciate a polvere). Aderisce a materiali “difficili” con bassa energia superficiale (tubazioni in PVC, custodie per attrezzature stampate per soffiaggio, plastica ABS, plastica riciclata)


