BRADY ITALIA - MOD141997 B30C-1125-595-BR 1-ROTOLO - 141997

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bandfarbe - braun
Breite des Bandes - 28.58 mm
Bandlänge - 30.48 m
Hitzebeständig - nein
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
0754473183042
Artikelnummer
MOD141997
Herstellernummer
141997
Hersteller
MOD
Bandfarbe:
braun
Breite des Bandes:
28.58 mm
Bandlänge:
30.48 m
Hitzebeständig:
nein
Transparent:
nein
Mit Perforation:
nein
Vinile duraturo, a basso ritiro con il nostro adesivo più aggressivo. Si adatta a superfici curve, irregolari, ruvide e molto strutturate (blocchi forati in calcestruzzo verniciati, legno irregolare, plastica ruvida, tubi con rivestimento in carta, superfici verniciate a polvere). Aderisce a materiali “difficili” con bassa energia superficiale (tubazioni in PVC, custodie per attrezzature stampate per soffiaggio, plastica ABS, plastica riciclata)


