BRADY ITALIA - MOD139754 M21-250-423 1-NASTRO - 139754

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 6.35 mm
Bandlänge - 6.4 m
Hitzebeständig - ja
Packung
1 ST
EAN
0754473930653
Artikelnummer
MOD139754
Herstellernummer
139754
Hersteller
MOD
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
6.35 mm
Bandlänge:
6.4 m
Hitzebeständig:
ja
Transparent:
nein
Il poliestere trasparente offre una qualità simile a quella della targa recante il nome della ditta costruttrice quando si stampano etichette con codici a barre, dati alfanumerici, simboli grafici e loghi per la marcatura interna di quadri e l’identificazione generale.


