BRADY ITALIA - MOD139744 M21-250-595-WT 1-NASTRO - 139744

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 6.35 mm
Bandlänge - 6.4 m
Hitzebeständig - ja
Packung
1 ST
EAN
0754473930554
Artikelnummer
MOD139744
Herstellernummer
139744
Hersteller
MOD
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
6.35 mm
Bandlänge:
6.4 m
Hitzebeständig:
ja
Transparent:
nein
Il vinile B-595 aderisce ad articoli difficili con bassa energia superficiale, tra cui: Tubazioni in PVC, custodie per attrezzature stampate per soffiaggio, plastica ABS, superfici verniciate a polvere e attrezzature in plastica riciclata. Il consumabileB-595 aderisce anche perfettamente alle superfici molto irregolari come muri in blocchi forati in calcestruzzo verniciati, legno con finitura irregolare, plastica ruvida, tubazioni ruvide e con rivestimento in carta.


