BRADY ITALIA - MOD133897 B33-55-483 750-ETICHETTA - 133897

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Metallicfarbe - ja
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
0754473911997
Artikelnummer
MOD133897
Herstellernummer
133897
Hersteller
MOD
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Metallicfarbe:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Etichette in poliestere per stampante BBP33


