BRADY ITALIA - MOD120914 B30C-2250-7569-OR 1-ROTOLO - 120914

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bandfarbe - orange
Breite des Bandes - 57 mm
Bandlänge - 30 m
Hitzebeständig - nein
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
0754473701680
Artikelnummer
MOD120914
Herstellernummer
120914
Hersteller
MOD
Bandfarbe:
orange
Breite des Bandes:
57 mm
Bandlänge:
30 m
Hitzebeständig:
nein
Transparent:
nein
Mit Perforation:
nein
Il consumabile B-7569 è ideale per etichette da utilizzare in interni ed esterni, comprese etichette 5S, etichette di sicurezza, etichette di pericolo, marcatubi, etichette per attrezzature ed etichette visive per spazi di lavoro.


