BRADY ITALIA - MOD120862 120862 1-ROTOLO - 120862

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bandfarbe - gelb
Breite des Bandes - 101.6 mm
Bandlänge - 33.53 m
Hitzebeständig - nein
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
0754473700966
Artikelnummer
MOD120862
Herstellernummer
120862
Hersteller
MOD
Bandfarbe:
gelb
Breite des Bandes:
101.6 mm
Bandlänge:
33.53 m
Hitzebeständig:
nein
Transparent:
nein
Mit Perforation:
nein
Il consumabile B-7569 è ideale per etichette da utilizzare in interni ed esterni, comprese etichette 5S, etichette di sicurezza, etichette di pericolo, marcatubi, etichette per attrezzature ed etichette visive per spazi di lavoro.


