BRADY ITALIA - MOD120854 120854 1-ROTOLO - 120854

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 33500 mm
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Breite - 55 mm
Packung
1 ST
EAN
0754473700881
Artikelnummer
MOD120854
Herstellernummer
120854
Hersteller
MOD
Farbe:
weiß
Länge:
33500 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
55 mm
Il consumabile B-7569 è ideale per etichette da utilizzare in interni ed esterni, comprese etichette 5S, etichette di sicurezza, etichette di pericolo, marcatubi, etichette per attrezzature ed etichette visive per spazi di lavoro.


