BRADY ITALIA - MOD118051 B30EP-167-593-WT 200-ETICHETTA - 118051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Metallicfarbe - ja
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
0754473211356
Artikelnummer
MOD118051
Herstellernummer
118051
Hersteller
MOD
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Metallicfarbe:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Le etichette EPREP (Engraved Plate REPlacement) sono etichette sostitutive di targhe incise appositamente studiate per i patch panel che permettono di identificare interruttori e pulsanti esterni, nonché punti di collegamento interni.


