BRADY ITALIA - MOD118015 B30EP-171-593-WT 500-ETICHETTA - 118015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Metallicfarbe - ja
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
0754473210991
Artikelnummer
MOD118015
Herstellernummer
118015
Hersteller
MOD
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Metallicfarbe:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Etichette con profilo spessorato per stampanti BBP3x


