BRADY ITALIA - MOD117926 B30C-2250-526 1-ROTOLO - 117926

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grün
Länge - 15200 mm
Transparent - nein
Fluoreszierend - ja
Packung
1 ST
EAN
0754473210106
Artikelnummer
MOD117926
Herstellernummer
117926
Hersteller
MOD
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grün
Länge:
15200 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
ja
Breite:
57.5 mm
Per un’identificazione Glow-in-the-Dark fino a 10 ore! Prodotto pensato per la marcatura direzionale e la segnaletica di evacuazione. Ideale per identificare i dispositivi per lo spegnimento di emergenza delle utenze, gli estintori, gli allarmi e i comandi fondamentali delle attrezzature.


