BRADY ITALIA - MOD113206 MINIMARK B-595 29 MM GREEN 1-ROTOLO - 113206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grün
Länge - 30.5 mm
Breite - 29 mm
Packung
1 ST
EAN
0754473985578
Artikelnummer
MOD113206
Herstellernummer
113206
Hersteller
MOD
Farbe:
grün
Länge:
30.5 mm
Breite:
29 mm
Il vinile B-595 di Brady aderisce ad articoli difficili con bassa energia superficiale, tra cui: Tubazioni in PVC, custodie per attrezzature stampate per soffiaggio, plastica ABS, superfici verniciate a polvere e attrezzature in plastica riciclata. Il consumabile B-595 aderisce anche perfettamente alle superfici molto irregolari come muri in blocchi forati in calcestruzzo verniciati, legno con finitura irregolare, plastica ruvida, tubazioni ruvide e con rivestimento in carta.


