BRADY ITALIA - MOD113205 MINIMARK B-595 57 MM GREEN 1-ROTOLO - 113205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grün
Länge - 30.5 mm
Breite - 55 mm
Packung
1 ST
EAN
0754473985561
Artikelnummer
MOD113205
Herstellernummer
113205
Hersteller
MOD
Farbe:
grün
Länge:
30.5 mm
Breite:
55 mm
Il vinile B-595 di Brady aderisce ad articoli difficili con bassa energia superficiale, tra cui: Tubazioni in PVC, custodie per attrezzature stampate per soffiaggio, plastica ABS, superfici verniciate a polvere e attrezzature in plastica riciclata. Il consumabile B-595 aderisce anche perfettamente alle superfici molto irregolari come muri in blocchi forati in calcestruzzo verniciati, legno con finitura irregolare, plastica ruvida, tubazioni ruvide e con rivestimento in carta.


