BRADY ITALIA - MOD113191 MINIMARK B-595 100 MM YELLOW 1-ROTOLO - 113191

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 30.5 mm
Breite - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
0754473985295
Artikelnummer
MOD113191
Herstellernummer
113191
Hersteller
MOD
Farbe:
gelb
Länge:
30.5 mm
Breite:
100 mm
Il vinile B-595 di Brady aderisce ad articoli difficili con bassa energia superficiale, tra cui: Tubazioni in PVC, custodie per attrezzature stampate per soffiaggio, plastica ABS, superfici verniciate a polvere e attrezzature in plastica riciclata. Il consumabile B-595 aderisce anche perfettamente alle superfici molto irregolari come muri in blocchi forati in calcestruzzo verniciati, legno con finitura irregolare, plastica ruvida, tubazioni ruvide e con rivestimento in carta.


