BRADY ITALIA - MOD113182 MINIMARK B-595 100 MM WHITE 1-ROTOLO - 113182

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 30.5 mm
Breite - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
0754473985349
Artikelnummer
MOD113182
Herstellernummer
113182
Hersteller
MOD
Farbe:
weiß
Länge:
30.5 mm
Breite:
100 mm
Il vinile B-595 di Brady aderisce ad articoli difficili con bassa energia superficiale, tra cui: Tubazioni in PVC, custodie per attrezzature stampate per soffiaggio, plastica ABS, superfici verniciate a polvere e attrezzature in plastica riciclata. Il consumabile B-595 aderisce anche perfettamente alle superfici molto irregolari come muri in blocchi forati in calcestruzzo verniciati, legno con finitura irregolare, plastica ruvida, tubazioni ruvide e con rivestimento in carta.


