BRADY ITALIA - MOD112477 WM-V-PK 900-ETICHETTA - 112477

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 38.1 mm
Breite - 6.35 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0662820915096
Artikelnummer
MOD112477
Herstellernummer
112477
Hersteller
MOD
Ausführung:
sonstige
Länge:
38.1 mm
Breite:
6.35 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige


