BRADY ITALIA - MOD110934 M21-375-488 1-NASTRO - 110934

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 9.53 mm
Bandlänge - 6.4 m
Hitzebeständig - nein
Packung
1 ST
EAN
0662820900047
Artikelnummer
MOD110934
Herstellernummer
110934
Hersteller
MOD
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
9.53 mm
Bandlänge:
6.4 m
Hitzebeständig:
nein
Realizzate con un adesivo acrilico permanente per un’adesione sicura a superfici piane lisce. Studiate per resistere a temperature estreme e una breve esposizione a prodotti chimici


