BRADY ITALIA - MOD110929 M21-1250-427 1-NASTRO - 110929

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 31.75 mm
Bandlänge - 4.27 m
Hitzebeständig - nein
Packung
1 ST
EAN
0662820899990
Artikelnummer
MOD110929
Herstellernummer
110929
Hersteller
MOD
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
31.75 mm
Bandlänge:
4.27 m
Hitzebeständig:
nein
Transparent:
nein
Il vinile autolaminante (B-427) è un materiale perfetto per l’identificazione di fili e cavi. Questo materiale offre straordinari livelli di leggibilità, adattabilità ed è auto-estinguente. Con sovralamina integrata per proteggere il testo stampato.


