BRADY ITALIA - MOD110899 M21-375-430 1-NASTRO - 110899

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - farblos
Breite des Bandes - 9.53 mm
Bandlänge - 6.4 m
Transparent - ja
Packung
1 ST
EAN
0662820899693
Artikelnummer
MOD110899
Herstellernummer
110899
Hersteller
MOD
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
farblos
Breite des Bandes:
9.53 mm
Bandlänge:
6.4 m
Transparent:
ja
Il poliestere trasparente offre una qualità simile a quella della targa recante il nome della ditta costruttrice quando si stampano etichette con codici a barre, dati alfanumerici, simboli grafici e loghi per la marcatura interna di quadri e l’identificazione generale.


