BRADY ITALIA - MOD110897 M21-500-423 1-NASTRO - 110897

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 6.4 m
Hitzebeständig - ja
Packung
1 ST
EAN
0662820899679
Artikelnummer
MOD110897
Herstellernummer
110897
Hersteller
MOD
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
6.4 m
Hitzebeständig:
ja
Transparent:
nein
Il poliestere permanente (B-423) è ideale per l’identificazione di componenti e schede elettroniche, etichette con codici a barre, targhe di identificazione e pannelli solari.


