BRADY ITALIA - MOD110894 M21-500-499 1-NASTRO - 110894

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 4.88 m
Hitzebeständig - ja
Packung
1 ST
EAN
0662820899648
Artikelnummer
MOD110894
Herstellernummer
110894
Hersteller
MOD
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
4.88 m
Hitzebeständig:
ja
Transparent:
nein
Materiale in nylon ad alta adesione per applicazioni di etichettatura generale e marcatura di fili e cavi


