BRADY ITALIA - MOD105714 METAL WALL LOCK BOX SMALL 1-PEZZI - 105714

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Anzahl Schlüssel - 7
Höhe - 177.8 mm
Breite - 203 mm
Tiefe - 63.5 mm
Packung
1 ST
EAN
0754473037710
Artikelnummer
MOD105714
Herstellernummer
105714
Hersteller
MOD
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Anzahl Schlüssel:
7
Höhe:
177.8 mm
Breite:
203 mm
Tiefe:
63.5 mm
Mit Schloss:
nein
Farbe:
sonstige
Notschlüsselkasten:
nein
Mit einschlagbarer Scheibe:
nein
Mit Alarm/Summer:
nein
Realizzata in resistente acciaio verniciato a polvere con fessura per la chiave sulla sommità. Provvista di finestrella in lexan trasparente che fuoriesce quando si rimuovono i lucchetti. Fornita con 7 piolini che contengono 5 chiavi ciascuno ed etichette di identificazione per semplificare la gestione delle chiavi. Preforata e dotata di ferramenta per una rapida installazione.


