BRADY ITALIA - MOD105370 PLLT2 25-ETICHETTA - 105370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - freihängend
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0754473008635
Artikelnummer
MOD105370
Herstellernummer
105370
Hersteller
MOD
Werkstoff:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
freihängend
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
101.6 mm
Stärke:
0.25 mm
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein


