BRADY ITALIA - MOD104314 TS-50.80-514-BL-RL 1-ROTOLO - 104314

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Farbe - blau
Länge - 30.48 m
Transparent - nein
Detektierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
0754473160920
Artikelnummer
MOD104314
Herstellernummer
104314
Hersteller
MOD
Aufdruck:
ohne
Farbe:
blau
Länge:
30.48 m
Transparent:
nein
Detektierbar:
nein
Breite:
50.8 mm
Werkstoff:
sonstige
Selbstklebend:
ja
I nastri per la marcatura di pavimenti ToughStripe, estremamente resistenti, sono realizzati in robusto poliestere con adesivo ultra-aggressivo. La marcatura visibile del suolo migliora la sicurezza e l’organizzazione in qualsiasi ambiente industriale. La superficie patinata del nastro brilla come se fosse vernice nuova e resiste al passaggio dei carrelli elevatori senza lacerarsi o sollevarsi. Il nastro è facilmente applicabile da una sola persona


