BRADY ITALIA - MOD051339 51339 6-PEZZI - 051339

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Schlosskastens - sonstige
Durchmesser Bügel - 6.35 mm
Werkstoff des Schlossbügels - Stahl
Schlossbreite - 38.1 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
4003318332517
Artikelnummer
MOD051339
Herstellernummer
051339
Hersteller
MOD
Werkstoff des Schlosskastens:
sonstige
Durchmesser Bügel:
6.35 mm
Werkstoff des Schlossbügels:
Stahl
Schlossbreite:
38.1 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Bügelhöhe:
38.1 mm
Bügelbreite:
33.02 mm
Farbe:
rot
Gleichschließend:
nein
Mit Kombinationsschließung:
nein
Diskusmodell:
nein
Schlossdicke:
20.83 mm
Anzahl der Schlüssel:
1


