BRADY ITALIA - MOD050979 050979 1-PEZZI - 050979

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - sonstige
Höhe - 203.2 mm
Mit Schulterriemen - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0754473509798
Artikelnummer
MOD050979
Herstellernummer
050979
Hersteller
MOD
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
203.2 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
177.8 mm
Mit Schloss:
nein
Tiefe:
76.2 mm
Farbe:
sonstige
Signalrot:
ja
Create il vostro kit di lockout personalizzato e utilizzate la sacca per riporlo ordinatamente. La sacca è provvista di un passante di fissaggio sul retro., Contenuto non compreso


