BRADY ITALIA - MOD050289 050289 6-PEZZI - 050289
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Breite - 27.94 mm
Höhe - 20.32 mm
Packung
1 ST
EAN
0754473604547
Artikelnummer
MOD050289
Herstellernummer
050289
Hersteller
MOD
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
27.94 mm
Höhe:
20.32 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
weiß
Nachleuchtend:
nein
Le etichette per lucchetti in alluminio contribuiscono a trasmettere un messaggio chiaro agli operatori quando un macchinario è sottoposto a interventi di riparazione o manutenzione. Realizzate in vinile resistente. Scrivibili con matite, penne o pennarelli. Contiene 6 etichette fronte retro,


