BRADY ITALIA - MOD030287 THT-55-434-1 1000-ETICHETTA - 030287

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Metallicfarbe - ja
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
0662820302872
Artikelnummer
MOD030287
Herstellernummer
030287
Hersteller
MOD
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Metallicfarbe:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
101.6 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
50.8 mm
Etichette in poliestere metallizzate stampabili, per stampanti a trasferimento termico. Nota: Questo materiale con il relativo nastro è omologato UL e CSA. Per il nastro appropriato da utilizzare, consultare la serie di nastri consigliata.