BRADY ITALIA - MOD028406 DAT-7-292-1 1000-ETICHETTA - 028406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - weiß
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
0662820284062
Artikelnummer
MOD028406
Herstellernummer
028406
Hersteller
MOD
Selbstklebend:
ja
Farbe:
weiß
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Etichette in vinile autolaminanti, stampabili, nere per stampanti ad aghi.


