Startseite

BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTTR264P T.TORO. 200 VA 0-230/0-12 V. CON PROT. - BTTTR264P

KopierenKopieren
BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTTR264P T.TORO. 200 VA 0-230/0-12 V. CON PROT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073444824

Artikelnummer

BOTBTTTR264P

Herstellernummer

BTTTR264P

Hersteller

BOT

Trasformatore toroidale per illuminotecnica, esecuzione protetta. Trasformatore non resistente ai cortocircuiti e ai sovraccarichi. Grado di protezione IP00 contro i contatti diretti secondo le pubblicazioni IEC 529. Trasformatore destinato ad una installazione fissa. Temperatura ambiente di riferimento 25°C. Normative di costruzione CEI 96-3 e VDE 0551 traduzioni della EN 61558-1. Tensione di prova tra avvolgimento primario e secondario 4kV. Nucleo magnetico in lamierino toroidale a cristalli orientati e a basse perdite. Avvolgimenti in filo di rame smaltato con resine in classe F (155°C) o classe H (180°C). I componenti e i materiali che costituiscono il trasformatore sono certificati e conformi alle relative norme.