Startseite

BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTTR253 T. TORO. 60 VA 230/12 V. - BTTTR253

KopierenKopieren
BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTTR253 T. TORO. 60 VA 230/12 V.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 60...60 W

  • Art des Trafos - Ringkerntrafo

  • Sicherheitstrafo - ja

  • Höhe - 38 mm

  • Anschlussart Primärseite - unkonfektionierte Anschlussleitung

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073444787

Artikelnummer

BOTBTTTR253

Herstellernummer

BTTTR253

Hersteller

BOT

Leistung:

60...60 W

Art des Trafos:

Ringkerntrafo

Sicherheitstrafo:

ja

Höhe:

38 mm

Anschlussart Primärseite:

unkonfektionierte Anschlussleitung

Anschlussart Sekundärseite:

unkonfektionierte Anschlussleitung

Kurzschlusssicher:

nein

Durchmesser:

90 mm

Mit Sekundär-Sicherungsautomat:

nein

Trasformatore toroidale per illuminotecnica, non protetto contro i contatti diretti e indiretti, destinato ad essere incorporato in incogniti equipaggiamenti elettrici. Trasformatore non resistente ai cortocircuiti e ai sovraccarichi. Grado di protezioneIP00 contro i contatti diretti secondo le pubblicazioni IEC 529. Trasformatore destinato ad una installazione fissa. Temperatura ambiente di riferimento 25°C. Normative di costruzione CEI 96-3 e VDE 0551 traduzioni della EN 61558-1. Tensione di prova traavvolgimento primario e secondario 4kV. Nucleo magnetico in lamierino toroidale a cristalli orientati e a basse perdite. Avvolgimenti in filo di rame smaltato con resine in classe F (155°C) o classe H (180°C). I componenti e i materiali che costituisconoil trasformatore sono certificati e conformi alle relative norme.50VA