Startseite

BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTTR246P T. TORO. 20 VA 230/12 V. CON PTC - BTTTR246P

KopierenKopieren
BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTTR246P T. TORO. 20 VA 230/12 V. CON PTC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 20...20 W

  • Art des Trafos - Ringkerntrafo

  • Sicherheitstrafo - ja

  • Höhe - 30 mm

  • Anschlussart Primärseite - unkonfektionierte Anschlussleitung

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073444749

Artikelnummer

BOTBTTTR246P

Herstellernummer

BTTTR246P

Hersteller

BOT

Leistung:

20...20 W

Art des Trafos:

Ringkerntrafo

Sicherheitstrafo:

ja

Höhe:

30 mm

Anschlussart Primärseite:

unkonfektionierte Anschlussleitung

Anschlussart Sekundärseite:

unkonfektionierte Anschlussleitung

Kurzschlusssicher:

nein

Durchmesser:

75 mm

Mit Sekundär-Sicherungsautomat:

ja

Trasformatore toroidale per illuminotecnica, esecuzione protetta. Trasformatore non resistente ai cortocircuiti e ai sovraccarichi. Grado di protezione IP00 contro i contatti diretti secondo le pubblicazioni IEC 529. Trasformatore destinato ad una installazione fissa. Temperatura ambiente di riferimento 25°C. Normative di costruzione CEI 96-3 e VDE 0551 traduzioni della EN 61558-1. Tensione di prova tra avvolgimento primario e secondario 4kV. Nucleo magnetico in lamierino toroidale a cristalli orientati e a basse perdite. Avvolgimenti in filo di rame smaltato con resine in classe F (155°C) o classe H (180°C). I componenti e i materiali che costituiscono il trasformatore sono certificati e conformi alle relative norme.