BOT LIGHTING SRL - BTLWLD7508X2G EDISON STICK 725LM 7,0W E27 GOLD - WLD7508X2G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Lampenleistung - 7...7 W
Spannungsart - AC
Lichtstrom - 725...725 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
58 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 16 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8031453020453
Artikelnummer
BTLWLD7508X2G
Herstellernummer
WLD7508X2G
Hersteller
BTL
Nennspannung:
220...240 V
Lampenleistung:
7...7 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
725...725 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Pilz
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2500...2500 K
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
58 mm
Länge:
133 mm
Schutzart (IP):
IP20
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein