Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD7204X2 TUBOLARE T20 STICK 470LM 4,5W E14 WW - WLD7204X2

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD7204X2 TUBOLARE T20 STICK 470LM 4,5W E14 WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Lampenlichtausbeute - 104.44 lm/W

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8031453020385

Artikelnummer

BTLWLD7204X2

Herstellernummer

WLD7204X2

Hersteller

BTL

Nennspannung:

220...240 V

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Lampenlichtausbeute:

104.44 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Filamentlampe:

ja

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E14

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Durchmesser:

20 mm

Länge:

90 mm

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4.5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Tubolare T20 LED Stick 4.5W E14 2700K 470lm A++ 360° 220-240V .