BOT LIGHTING SRL - BTLWLD500652 R80 STICK 470LM 4,5W E27 80 WW - WLD500652

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 6.5...6.5 W
Lichtstrom - 420...420 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8031453014353
Artikelnummer
BTLWLD500652
Herstellernummer
WLD500652
Hersteller
BTL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
6.5...6.5 W
Lichtstrom:
420...420 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
114 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
80 mm
Mit Fernbedienung:
nein


