Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD500452 R50 STICK 330LM 4,5W E14 110° WW - WLD500452

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD500452 R50 STICK 330LM 4,5W E14 110° WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Lichtstrom - 330...330 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453019822

Artikelnummer

BTLWLD500452

Herstellernummer

WLD500452

Hersteller

BTL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtstrom:

330...330 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

85 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

R50

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Lampada LED, R50.4,5W. E14. 330 lm. 2700K