BOT LIGHTING SRL - BTLWLD4013X3D GLOBO 125 STICK 1521LM 11,0W E27 CW DIMM - WLD4013X3D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 12...12 W
Lichtstrom - 1521...1521 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8031453024062
Artikelnummer
BTLWLD4013X3D
Herstellernummer
WLD4013X3D
Hersteller
BTL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
12...12 W
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Lampenlichtausbeute:
126.8 lm/W
Länge:
178 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
125 mm
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000


