Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD4011X2 GLOBO 125 STICK 1521LM 11,0W E27 WW - WLD4011X2

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD4011X2 GLOBO 125 STICK 1521LM 11,0W E27 WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 11...11 W

  • Lichtstrom - 1521...1521 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453019792

Artikelnummer

BTLWLD4011X2

Herstellernummer

WLD4011X2

Hersteller

BTL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

11...11 W

Lichtstrom:

1521...1521 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Lampenlichtausbeute:

138.3 lm/W

Länge:

178 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

125 mm

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Globo 125 Led Stick - Non dimmerabile - 11,0 W - 1521lm - 2700K