Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD4010X3 GLOBO 125 STICK 1055LM 8,5W E27 CW - WLD4010X3

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD4010X3 GLOBO 125 STICK 1055LM 8,5W E27 CW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 1055...1055 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453019402

Artikelnummer

BTLWLD4010X3

Herstellernummer

WLD4010X3

Hersteller

BTL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

1055...1055 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Lampenlichtausbeute:

131.8 lm/W

Länge:

178 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

125 mm

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Globo 125 Led Stick - Non dimmerabile - 8,0 W - 1055lm - 4000K