BOT LIGHTING SRL - BTLWLD4010X2S GLOBO 125 STICK 1055LM 8,5W E27 WW FR - WLD4010X2S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 1060...1060 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8031453012236
Artikelnummer
BTLWLD4010X2S
Herstellernummer
WLD4010X2S
Hersteller
BTL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
1060...1060 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Lampenlichtausbeute:
106 lm/W
Länge:
178 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
125 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000


