Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD4008X2G GLOBO125 STICK 725LM 7,0W E27 GOLD - WLD4008X2G

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD4008X2G GLOBO125 STICK 725LM 7,0W E27 GOLD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 725...725 lm

  • Farbtemperatur - 2500...2500 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453020446

Artikelnummer

BTLWLD4008X2G

Herstellernummer

WLD4008X2G

Hersteller

BTL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

725...725 lm

Farbtemperatur:

2500...2500 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Lampenlichtausbeute:

103.57 lm/W

Länge:

178 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

125 mm

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Globo 125 Led Stick Gold - Non dimmerabile - 7,0 W - 725lm - 2500K