Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD4005X2HSDW GLOBO 125 STICK 300LM 5,0W E27 VWW DIM - WLD4005X2HSDW

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD4005X2HSDW GLOBO 125 STICK 300LM 5,0W E27 VWW DIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 300...300 lm

  • Farbtemperatur - 1800...1800 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453024659

Artikelnummer

BTLWLD4005X2HSDW

Herstellernummer

WLD4005X2HSDW

Hersteller

BTL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

300...300 lm

Farbtemperatur:

1800...1800 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Lampenlichtausbeute:

60 lm/W

Länge:

178 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

125 mm

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Globo 125 Led Spring - Dimmerabile - 5,0W - 300lm - 1800K