Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD4005X2HSD GLOBO 125 STICK 400LM 5,0W E27 WW DIM - WLD4005X2HSD

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD4005X2HSD GLOBO 125 STICK 400LM 5,0W E27 WW DIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 400...400 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453024642

Artikelnummer

BTLWLD4005X2HSD

Herstellernummer

WLD4005X2HSD

Hersteller

BTL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

400...400 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Lampenlichtausbeute:

80 lm/W

Länge:

178 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

125 mm

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Globo 125 Led Spring - Dimmerabile - 5,0W - 400lm - 2700K