Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD4002X2D GLOBO 125 STICK 250LM 2,5W E27 WW DIM - WLD4002X2D

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD4002X2D GLOBO 125 STICK 250LM 2,5W E27 WW DIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 3...3 W

  • Lichtstrom - 250...250 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453017811

Artikelnummer

BTLWLD4002X2D

Herstellernummer

WLD4002X2D

Hersteller

BTL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

3...3 W

Lichtstrom:

250...250 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Lampenlichtausbeute:

83.3 lm/W

Länge:

178 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

125 mm

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Globo 125 Led Stick - Dimmerabile - 3,0 W - 250lm - 2700K